Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal33.3502 mm / 1.313 pulg.
- Peso1.066 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Tipo de extremo 2Macho ajustable
- Estilo final 3JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 31-1/16-12
- Tipo de extremo 3Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).