Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal27.0002 mm / 1.063 pulg.
- Peso0.949 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-1/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 21-1/16-12
- Tipo de extremo 2Hombre
- Estilo final 3JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 31-1/16-12
- Tipo de extremo 3Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).