Motion
F5726X12X12X12

World Wide Fittings
F5726X12X12X12

F5726X12X12X12 CAMISETA DE CORRER CON MAMPARO FORJADA
Artículo MI #11591453
No. Fabricante F5726X12X12X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

World Wide Fittings
F5726X12X12X12

F5726X12X12X12 CAMISETA DE CORRER CON MAMPARO FORJADA
Artículo MI #11591453
No. Fabricante F5726X12X12X12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 3
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    27.0002 mm / 1.063 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta de correr con mamparo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Estilo final 3
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 3
    1-1/16-12
  • Tipo de extremo 3
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
F5726X12X12X12 CAMISETA DE CORRER CON MAMPARO FORJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo