Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores cruzados
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Estilo final 3JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 39/16-18
- Tipo de extremo 3Hombre
- Estilo final 4JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 49/16-18
- Código de armonización7318.16.0088
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).