Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal20.6502 mm / 0.813 pulg.
- Longitud16.9926 mm / 0.669 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .