Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.4902 mm / 0.413 pulg.
- Peso0.034 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCasquillos y manguitos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .