Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13.4366 mm / 0.529 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCasquillos y manguitos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .