Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.133 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
FS2503X06X06SS ORFS CODO MACHO DE 45 GRADOS