Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal27.0002 mm / 1.063 pulg.
- Longitud61.468 mm / 2.42 pulg.
- Peso0.468 lb
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroMujer
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-14
- Tipo de final 1Giro hembra
- Estilo final 2ORFS
- Rosca del extremo 21-14
- Tipo de extremo 2Giro hembra
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .
Descripción general
Descripción del fabricante
FS6565X10X10 UNIÓN ORFS GIRATORIA