Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño hexagonal31.75 mm / 1.25 pulg.
- Longitud69.596 mm / 2.74 pulg.
- Peso0.7687 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroMujer
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- Tipo de final 1Giro hembra
- Estilo final 2ORFS
- Rosca del extremo 21-3/16-12
- Tipo de extremo 2ORB
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .