Motion
6022 HUB RB

Martin
6022 HUB RB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 60 Cadena, 22 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #11594797
No. Fabricante 6022 HUB RB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6022 HUB RB

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 60 Cadena, 22 dientes, Acciones rugosas, Material: acero
Artículo MI #11594797
No. Fabricante 6022 HUB RB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.9375 pulg.
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena
    60
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Número de Upc del fabricante
    697950046785
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • UPC_NO
    697950046785

Descripción general

Descripción del fabricante
6022 CPLG SPK ROLLER - STK BOR
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle