Motion
ML090SS 3/4

Martin
ML090SS 3/4

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.7500 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #11612230
No. Fabricante ML090SS 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
ML090SS 3/4

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.7500 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #11612230
No. Fabricante ML090SS 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.812 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950498386

Descripción general

Descripción del fabricante
ML090SS 3/4 MORDAZA EMPOTRADA INOXIDABLE

También puede gustarle