Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.5 pulg.
- Longitud7.25 pulg.
- TamañoXL
- Peso0.22 lb
- Ancho3.625 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción3770 XL Trampa de cinta métrica negra
- Características y beneficiosEl soporte de cinta métrica/clip para cinturón Squids® es la forma más segura de asegurar y utilizar una cinta métrica cuando se trabaja en alturas. Fabricado con material de poliéster 1200D y 600D resistente para garantizar una larga vida útil incluso en las condiciones más difíciles. Las sencillas correas ajustables de velcro se adaptan a muchos tamaños y permiten el uso normal de la cinta métrica. Diseñado con un punto de conexión de anilla D de aleación fundida chapada en zinc para fijar de forma segura una eslinga de herramienta para mantener a los compañeros seguros debajo. El clip para cinturón de cinta métrica de acero inoxidable se fija fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de trabajo y cinturones de herramientas. Las cintas métricas se utilizan en casi todos los comercios y son uno de los objetos caídos más comunes en altura. Con un amarre adecuado, el Squids® 3770 podría evitar que las cintas métrica se pierdan, se rompan o se conviertan en un peligro de caída.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 soporte de cinta métrica
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197713
Descripción general
- El soporte de cinta métrica/clip para cinturón Squids® es la forma más segura de asegurar y utilizar una cinta métrica cuando se trabaja en alturas. Fabricado con material de poliéster 1200D y 600D resistente para garantizar una larga vida útil incluso en las condiciones más difíciles. Las sencillas correas ajustables de velcro se adaptan a muchos tamaños y permiten el uso normal de la cinta métrica. Diseñado con un punto de conexión de anilla D de aleación fundida chapada en zinc para fijar de forma segura una eslinga de herramienta para mantener a los compañeros seguros debajo. El clip para cinturón de cinta métrica de acero inoxidable se fija fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de trabajo y cinturones de herramientas. Las cintas métricas se utilizan en casi todos los comercios y son uno de los objetos caídos más comunes en altura. Con un amarre adecuado, el Squids® 3770 podría evitar que las cintas métrica se pierdan, se rompan o se conviertan en un peligro de caída.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación