Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Roller Diameter4.5000 pulg.
- Roller Width1.7500 pulg.
- Peso6.91 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17940 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieCTRY
- UPC_NO841946101440
Descripción general
Descripción del fabricante
CTRY-4.50 CTRY-4.50 (YOKE - TRAC CORONADO