Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.67 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.2100 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial13720 lbf
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieCXR-SS-R
- UPC_NO841946133090
Descripción general
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento