Motion
CXR-4.00-SS-R

PCI
CXR-4.00-SS-R

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-SS-R, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613125
No. Fabricante CXR-4.00-SS-R
Precio1,454.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-4.00-SS-R

Rodillo Crowned XR - Serie CXR-SS-R, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613125
No. Fabricante CXR-4.00-SS-R
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
Precio1,454.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    8.9 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    2140 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    CXR-SS-R
  • UPC_NO
    841946133410

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-4.00-SS-R CXR-4.00-SS-R (CORONA - X
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"