Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3400 pulg.
- Tamaño hexagonal0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.66 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.16000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1050 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTR-HT-R
- UPC_NO841946128430
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación