Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter1.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Roller Diameter1.5000 pulg.
- Roller Width1.0000 pulg.
- Stud Diameter0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Thread Size1/2-20
- Peso0.59 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.16000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1050.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946124401
Descripción general
Descripción del fabricante
FTRE-1.50-2-HT FTRE-1.50-2-HT (ECCÉNTRICO
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación