Motion
FTRY-1.75

PCI
FTRY-1.75

Rodillo de horquilla bridada - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.4375 pulg., sellado
Artículo MI #11613159
No. Fabricante FTRY-1.75
Price$150.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-1.75

Rodillo de horquilla bridada - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.4375 pulg., sellado
Artículo MI #11613159
No. Fabricante FTRY-1.75
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
Price$150.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY
  • UPC_NO
    841946103673

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-1.75 FTRY-1.75 (HORQUILLA - TRAC BRIDADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo