Motion
NPTR-3.50A

PCI
NPTR-3.50A

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #11613235
No. Fabricante NPTR-3.50A
Price$198.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTR-3.50A

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #11613235
No. Fabricante NPTR-3.50A
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
Price$198.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Roller Diameter  
    3.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.9375 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    3.17 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5040 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTR
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946126603

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTR-3.50A NPTR-3.50A (ROLLO DE VÍA SIMPLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo