Motion
PDCY-2.50-LU24

PCI
PDCY-2.50-LU24

Rodillo de horquilla plano - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613259
No. Fabricante PDCY-2.50-LU24
Precio132.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PDCY-2.50-LU24

Rodillo de horquilla plano - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613259
No. Fabricante PDCY-2.50-LU24
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
Su precio$132.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PDCY
  • UPC_NO
    841946134622

Descripción general

Descripción del fabricante
PDCY-2.50-LU24 PDCY-2.50-LU24 (YOKE - PL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"