Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Peso2.69 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial27600 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCY
- UPC_NO841946134769