Motion
PTR-10.00-8-R

PCI
PTR-10.00-8-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-R, 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.8700 pulg. de ancho del rodillo, 4.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613268
No. Fabricante PTR-10.00-8-R
Precio7,647.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-10.00-8-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-R, 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 4.8700 pulg. de ancho del rodillo, 4.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613268
No. Fabricante PTR-10.00-8-R
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
Precio7,647.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    4.8700 pulg.
  • Poste Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    128.78 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    87060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    160200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTR-R
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946134417

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-10.00-8-R PTR-10.00-8-R (MARCHA DE PLINO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"