Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Roller Diameter2.2500 pulg.
- Roller Width1.6250 pulg.
- Stud Diameter0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.86 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2940 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTR-HT-R
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946128577
Descripción general
Descripción del fabricante
PTR-2.25-HT-R PTR-2.25-HT-R (MARCHA DE PLINO
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación