Motion
PTR-2.50-HT-R

PCI
PTR-2.50-HT-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-HT-R, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613272
No. Fabricante PTR-2.50-HT-R
Precio279.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-2.50-HT-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-HT-R, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613272
No. Fabricante PTR-2.50-HT-R
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
Precio279.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTR-HT-R
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946128713

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-2.50-HT-R PTR-2.50-HT-R (MARCHA DE PLINO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"