Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Roller Diameter2.0000 pulg.
- Roller Width1.2500 pulg.
- Peso0.82 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2940 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTRY-HT
- UPC_NO841946126788
Descripción general
Descripción del fabricante
PTRY-2.00-HT PTRY-2.00-HT (YOKE - PLAIN