Motion
PTRY-2.50-SS-R

PCI
PTRY-2.50-SS-R

Rodillo de horquilla plana - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, material de acero
Artículo MI #11613292
No. Fabricante PTRY-2.50-SS-R
Precio720.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-2.50-SS-R

Rodillo de horquilla plana - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, material de acero
Artículo MI #11613292
No. Fabricante PTRY-2.50-SS-R
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
Precio720.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTRY-SS-R
  • UPC_NO
    841946132536

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRY-2.50-SS-R PTRY-2.50-SS-R (YOKE - PL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo