Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.03 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4270 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTRY-SS-R
- UPC_NO841946132833