Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.77 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial18670 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePTRY-SS-R
- UPC_NO841946133380