Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.22 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.11000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2940 lbf
- Capacidad de carga estática radial2250 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePXR-SS-R
- UPC_NO841946131911
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales