Motion
PXR-2.25-SS-R

PCI
PXR-2.25-SS-R

Rodillo XR simple - Serie PXR-SS-R, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613302
No. Fabricante PXR-2.25-SS-R
Price$680.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-2.25-SS-R

Rodillo XR simple - Serie PXR-SS-R, 2.2500 in de diámetro del rodillo, 1.2500 in de ancho del rodillo, 0.8750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #11613302
No. Fabricante PXR-2.25-SS-R
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
Price$680.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Roller Diameter  
    2.2500 pulg.
  • Roller Width  
    1.2500 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.5 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PXR-SS-R
  • UPC_NO
    841946132468

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-2.25-SS-R PXR-2.25-SS-R (PLAINO - XR
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo