Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Poste Diámetro3.2500 pulg.
- Longitud de la rosca4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/4-4
- Peso74.11 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.850 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial89040 lbf
- Capacidad de carga estática radial159800 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SeriePXR-SS-R
- UPC_NO841946124609
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales