Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de ranura1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso4.05 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.3750 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Forma de anillo exteriorRanurado en U
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial15040 lbf
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieUTR-SS
- UPC_NO841946107947
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación