Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de ranura1.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9400 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso12.78 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.2490 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Forma de anillo exteriorRanurado en U
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial17940 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieUTR-SS
- UPC_NO841946108012
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación