Motion
UTR-6.00-SS

PCI
UTR-6.00-SS

Rodillo de oruga ranurado en U - 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #11613315
No. Fabricante UTR-6.00-SS
Precio3,918.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTR-6.00-SS

Rodillo de oruga ranurado en U - 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #11613315
No. Fabricante UTR-6.00-SS
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
Precio3,918.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    1.5000 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9380 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-12
  • Peso
    23.22 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Ranurado en U
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    UTR-SS
  • UPC_NO
    841946108036

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR-6.00-SS UTR-6.00-SS SEGUIMIENTO CON REVESTIMIENTO EN U
  • Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"