Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1875 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.24000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial560 lbf
- Capacidad de carga estática radial270 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTR-HT-R
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946127310
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación