Motion
VTR-2.50-HT-R

PCI
VTR-2.50-HT-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613322
No. Fabricante VTR-2.50-HT-R
Price$256.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-2.50-HT-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613322
No. Fabricante VTR-2.50-HT-R
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
Price$256.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Thread Size  
    3/4-16
  • Peso
    1.31 lb

Details

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTR-HT-R
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946128102

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-2.50-HT-R VTR-2.50-HT-R (T CON REVESTIMIENTO EN V
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo