Motion
VTR-3.50-SS-R

PCI
VTR-3.50-SS-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.6250 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613323
No. Fabricante VTR-3.50-SS-R
Precio671.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-3.50-SS-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 1.6250 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613323
No. Fabricante VTR-3.50-SS-R
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
Precio671.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2950 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTR-SS-R
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    841946132406

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-3.50-SS-R VTR-3.50-SS-R (RANURA EN V TR
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"