Motion
VTRE-1.50-HT-R

PCI
VTRE-1.50-HT-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 0.7500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613325
No. Fabricante VTRE-1.50-HT-R
Precio254.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRE-1.50-HT-R

Rodillo de oruga ranurado en V - 0.7500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #11613325
No. Fabricante VTRE-1.50-HT-R
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
Precio254.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    270.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTRE-HT-R
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946128041

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRE-1.50-HT-R VTRE-1.50-HT-R (ECCÉNTRICO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"