Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso3.49 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial3940 lbf
- Capacidad de carga estática radial2950.000 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTRE-SS-R
- Material del posteAcero inoxidable
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946132604
Descripción general
Descripción del fabricante
VTRE-3.50-SS-R VTRE-3.50-SS-R (ECCÉNTRICO
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación