Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso2.7 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial3180 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTRY-SS-R
- UPC_NO841946133151