Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso11.56 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial18670 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieVTRY-SS-R
- UPC_NO841946133632
Descripción general
Descripción del fabricante
VTRY-5.50-SS-R VTRY-5.50-SS-R (YOKE - V-