Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro6.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Peso20.4 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1550 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial38060 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieVTRY-SS-R
- UPC_NO841946134196