Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 16
- Peso0.81 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- Material del rodillo0
- SerieYSH-SS-R
- UPC_NO841946130549
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla