Motion
YSHE-1.000-SS-R

PCI
YSHE-1.000-SS-R

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #11613352
No. Fabricante YSHE-1.000-SS-R
Precio451.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSHE-1.000-SS-R

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #11613352
No. Fabricante YSHE-1.000-SS-R
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
Precio451.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3130 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8 - 14
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Material del rodillo
    0
  • Serie
    YSHE-SS-R
  • UPC_NO
    841946124692

Descripción general

Descripción del fabricante
YSHE-1.000-SS-R YSHE-1.000-SS-R (1.000 Y
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"