Motion
CIR-4.00E-R

PCI
CIR-4.00E-R

Rodillo de canal y viga en I - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5300 pulg. de grosor de la brida, sellado
Artículo MI #11613358
No. Fabricante CIR-4.00E-R
Precio265.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-4.00E-R

Rodillo de canal y viga en I - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5300 pulg. de grosor de la brida, sellado
Artículo MI #11613358
No. Fabricante CIR-4.00E-R
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
Precio265.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5300 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    4.65 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CIR-R
  • UPC_NO
    841946140241

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-4.00E-R CIR-4.00E-R (CAPACIDAD EXTERNA
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo