Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida3.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Diámetro del rodillo2.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Peso2.69 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial4270 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTRY-SS
- UPC_NO841946147363