Motion
MPTR-26

PCI
MPTR-26

Rodillo de oruga simple - Serie MPTR, 26 mm Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #11613369
No. Fabricante MPTR-26
Precio117.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTR-26

Rodillo de oruga simple - Serie MPTR, 26 mm Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #11613369
No. Fabricante MPTR-26
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
Precio117.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1575 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0240 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Rodillo Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Ancho  
    19 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Poste Longitud  
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5120 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 X 1
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    852 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946147172
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    852 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    429 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTR
  • Capacidad de carga estática
    429 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946147172

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTR-26 MPTR-26 (SISTEMA MÉTRICO - ESTILO LISO TR
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"