Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1575 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Ancho general20 mm
- Rodillo Diámetro30 mm
- Rodillo Ancho19 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Poste Longitud25 mm
- Longitud de la rosca0.5510 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 X 1.5
- Peso0.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica852 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946147189
- RPM Máx.24000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial852 lbf
- Capacidad de carga estática radial429 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTR
- Capacidad de carga estática429 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946147189
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación