Motion
MPTR-32

PCI
MPTR-32

Rodillo de oruga simple - Serie MPTR, 32 mm Diámetro del rodillo, 0.8350 in Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #11613371
No. Fabricante MPTR-32
Precio122.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTR-32

Rodillo de oruga simple - Serie MPTR, 32 mm Diámetro del rodillo, 0.8350 in Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, 25 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #11613371
No. Fabricante MPTR-32
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
Precio122.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1575 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2600 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    0.8350 pulg.
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    25 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5510 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 X 1.5
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1423 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946147196
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1423 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    746 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTR
  • Capacidad de carga estática
    746 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946147196

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTR-32 MPTR-32 (SISTEMA MÉTRICO - ESTILO LISO TR
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"